{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,1 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 220,9 mm | |
passende vendeskærsplatter | TP..1003.. | |
Producentbetegnelse | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226481 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313956 | |
Producentnummer | 3106419 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL-hjørnefræser 32/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.740,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 30 | 45 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunging | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 110 | 105 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |