{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 59 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,44 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 26,25 mm | |
passende vendeskærsplatter | TOMT060508 | |
Vendeplatteskrue | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226410 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664914258 | |
Producentnummer | THN08499 |