TOMT 060508ER-SM INOX

Art.-nr.: 226439 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type INOX
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type PR1535
    Skæremateriale HM
    ISO-kode, vendeskærsplatte TOMT 060508ER-SM
    Tilspænding fz 0,08 mm - 0,15 mm
    Antal skift/skær 3
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 226439 INOX
    EAN/GTIN 4960664914029
    Producentnummer TLC40006

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekræfter.

    Anvendelse:

    SM-geometrien er 1. Valg til lavere skærekræfter.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven