TOMT 060508ER-GM, CA6535, Type: S

Art.-nr.: 226442 S
Rabat
154,51 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    64,81  DKK 154,51 DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,01  DKK 128,73 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type S
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOMT 060508ER-GM
Tilspænding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226442 S
EAN/GTIN 4960664914005
Producentnummer TMA40001

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
40
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekræfter.

Anvendelse:

GM-geometrien er 1. Valg til generel bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven