Hjørnefræser 90° MEV, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm

Art.-nr.: 226410 20/3
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Samlet længde Li alt 30 mm
Holdegevind M M10
⌀ D3 15 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 35 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 38 mm
Rampingvinkel αmaks 0,8 grader
Rampinglængde L for αmaks 14,25 mm
passende vendeskærsplatter TOMT060508
Vendeplatteskrue 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226410 20/3
EAN/GTIN 4960664914234
Producentnummer THN08497

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser med nyudviklet trekantvendeskærsplatte til hjørne- og notfræsning og ramping med lavere skærekræfter og højere stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven