{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 15 | |
Vendeplatteskrue | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225210 63/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648696 | |
Producentnummer | THN05182 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° MEW, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.859,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.912,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.114,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.561,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |