{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 15 | |
Vendeplatteskrue | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225210 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664648702 | |
Producentnummer | THN05183 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° MEW 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.505,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.935,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Fræseanvendelse | Plunge cutting ;Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | SOMT 09T304 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |