{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT 09T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215055 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750334 | |
Producentnummer | 215055 80/6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Plan- / hjørnefræser 90° 80/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.935,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
4.767,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.395,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende vendeskærsplatter | SOMT 09T304 | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 |
Skær-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vendeplatteskruesæt | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |