{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,79 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 7,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222055 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707539 | |
Producentnummer | THN07630 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.921,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udhængslængde L1 | 60 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |