{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222055 40/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707553 | |
Producentnummer | THN07636 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier 40/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2281,90 DKK
1.221,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Samlet længde Li alt | 112 | 110 |
Skær-⌀ DC | 40 | 40 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 23 | 24 |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 | 2,25 |
Rampinglængde L for αmaks | 22,4 | 20,34 |