High-performance-fræser MFH Harrier 28/2L mm

Art.-nr.: 222050 28/2L
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 28 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 11 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 3,5 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 200 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 39 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 54 mm
Rampingvinkel αmaks 1,98 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,4 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222050 28/2L
EAN/GTIN 4960664707584
Producentnummer THN07642

Betegnelse

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven