{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 77 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 33,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221965 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929976 | |
Producentnummer | TX781872 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 42/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.258,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 36 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 33,3 mm | 34,4 mm |