{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 11,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221960 20/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741076 | |
Producentnummer | THN07508 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 20/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.089,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Samlet længde Li alt | 30 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | 2,5 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |