{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 23,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221955 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741403 | |
Producentnummer | THN07627 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 32/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.470,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | 20 grader |
Samlet længde Li alt | 131 mm | 150 mm |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 grader | 0,82 grader |
Rampinglængde L for αmaks | 23,3 mm | 24,4 mm |