X.L...SR-D 09 mm

Art.-nr.: 221933 09
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    147,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW090408-SR-D
Vendeplattestørrelse 09
Type GG
Hjørneradius 0,8 mm
Type SC3025
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,01 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 2 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221933 09
EAN/GTIN 4059782505742
Producentnummer 5656081

Anvendelsestabel

GG (G)
K
260
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven