X.LW...SR-S 09 mm

Art.-nr.: 221926 09
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    147,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW090408-SR-D
    Vendeplattestørrelse 09
    Type ST1400
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type SC6525
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 2,01 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 3 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221926 09
    EAN/GTIN 2050001735188
    Producentnummer 5655255

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    340
    Stål < 750 N/mm²
    P
    260
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    155
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven