LOGIQ4FEED high-performance-fræser 16/2

Art.-nr.: 221100 16/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie LOGIQ4FEED
    Skær-⌀ DC 16 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylinderskaft
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    ⌀ D3 8,6 mm
    Udhængslængde L1 30 mm
    Samlet længde Li alt 120 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 24,6 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 31 mm
    Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
    Rampingvinkel αmaks 4,3 grader
    Rampinglængde L for αmaks 11,97 mm
    passende vendeskærsplatter XNMU040310..
    Indstillingsvinkel κ 17 grader
    Producentbetegnelse FFX4 ED16-2-030-C16-04
    Produkttype Kopifræsere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221100 16/2
    EAN/GTIN 7291075392739
    Producentnummer 3336670

    Betegnelse

    Udførelse:

    Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

    Reservedel:

    Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven