{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 9,17 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZD.. 16M5 | |
Vendeplatteskrue | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220806 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058323 | |
Producentnummer | 5672893 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hjørnefræser 90° 5720VZ16 25/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.114,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 |
Samlet længde Li alt | 50 | 35 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 | 40 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |