• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hjørnefræser 90° 5720VZ16, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 32/3mm

Art.-nr.: 220806 32/3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 16 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdegevind M M16
⌀ D3 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 48 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Cirkulær borefræsning ap 4 mm
Rampingvinkel αmaks 6,35 grader
Rampinglængde L for αmaks 22,5 mm
passende vendeskærsplatter ZD.. 16M5
Vendeplatteskrue 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220806 32/3
EAN/GTIN 2050002058347
Producentnummer 5673238
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med G = 6,3 ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til re = 6,0 mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven