{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ D | 5 mm | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 4 | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 7,5 mm | |
Samlet længde L | 20 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL10 | |
Nøglevidde str. | 8 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 20 Nm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,036 mm |
Artikelnummer | 220317 5 | |
EAN/GTIN | 4034221140050 | |
Producentnummer | DL10F2004MN0500CDA |