{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 4 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 32 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Passende holder | med gevind | |
Skærlængde L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 36 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Nøglevidde str. | 13 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 60 Nm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220317 16 | |
EAN/GTIN | 4034221160911 | |
Producentnummer | DL16F2004MN1600CDA |