DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 4 mm

Art.-nr.: 220317 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Deling af skærene: ulige
  • Spiralvinkel: 32

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Belægning AITiN
    Skær-⌀ D 4 mm
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ f9
    Antal skær Z 4
    Deling af skærene ulige
    Spiralvinkel 32 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling nej
    Passende holder med gevind
    Skærlængde L2 6 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Udhængslængde L1 6 mm
    Samlet længde L 20 mm
    DUO-LOCK grænseflade DL10
    Nøglevidde str. 8 mm
    Anbefalet tilspændingsmoment 20 Nm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,08 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,018 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,036 mm
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220317 4
    EAN/GTIN 4034221140043
    Producentnummer DL10F2004MN0400CDA

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    700
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG (G)
    K
    130
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven