{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 4 | |
Skærlængde L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde L | 24 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL12 | |
Nøglevidde str. | 9,5 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 30 Nm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm |
Artikelnummer | 220317 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103147 | |
Producentnummer | DL12F2004MN1200CDA |