Skivefræser med krave Bredde ap = 16 mm 80 mm

Art.-nr.: 218569 80
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
effektivt skærantal Zeff 2
Antal vendeskærsplatter 6
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. indskæringsdybde ae maks 20 mm
Krave-⌀ d1 40 mm
Kravelængde L1 15 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter SNHX
ISO-kode, vendeskærsplatte SN.. 1207
Vendeplatteskruesæt 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218569 80
EAN/GTIN 4045197530684
Producentnummer 218569 80

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Advarsel:

For at opnå en plan notbund skal der anvendes neutrale, venstre og højre vendeskærsplatter, hvor den neutrale plade monteres på den midterste række platteholdere.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP15.
Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven