SNHX 1207 neutral, Type: INOX

Art.-nr.: 218621 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    228,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    190,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1207
Type INOX
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
Pladetykkelse 7 mm
Til slidsbredde ap 12; 16 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Belægning belagt
Plattestyrke E 7,94 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218621 INOX
EAN/GTIN 4045197532213
Producentnummer 218621 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven