SNHX 1207 neutral ST900

Art.-nr.: 218621 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    224,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    187,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1207
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 mm
Pladetykkelse 7 mm
Til slidsbredde ap 12; 16 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 7,94 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218621 ST900
EAN/GTIN 4045197532190
Producentnummer 218621 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven