SNHX 1207 højre, Type: UNI

Art.-nr.: 218625 UNI
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    194,90  DKK / styk
  • fra 10 styk
    162,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.016 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1207
Type UNI
Type HB7835
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 7 mm
Til slidsbredde ap 12; 16 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 7,94 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218625 UNI
EAN/GTIN 4062406538125
Producentnummer 218625 UNI
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.
For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven