Skive- / skærefræsere med krave HSS bredde ap = 1,5 mm 63/4 mm

Art.-nr.: 218420 63/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Skæremateriale HSS
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 15,5 mm
Krave-⌀ d1 32 mm
Grundholder-⌀ d2 40 mm
Kravelængde L1 38 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 51,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 52 mm
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 52,8 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218420 63/4
EAN/GTIN 4045197533654
Producentnummer 218420 63/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven