High performance-gevindfræser 17/26 mm

Art.-nr.: 218050 17/26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektiv ⌀D / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Effektiv ⌀D 17 mm
    Udhængslængde L1 26 mm
    Skaftudførelse Weldon-skaft
    Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
    Skæreretning Venstre og højre
    Indvendig køling ja
    Plattestørrelse 25
    Antal skær Z 2
    Samlet længde Li alt 85 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Fikseringsskrue 219926
    Antal spånnoter 2
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218050 17/26
    EAN/GTIN 4045197411785
    Producentnummer 218050 17/26

    Betegnelse

    Udførelse:

    HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.

    Bemærk:

    Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.
    Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven