Fræseplatte til indvendigt gevind 60° 2 mm

Art.-nr.: 218061 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    852,86  DKK / styk
  • fra 2 styk
    710,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 2 mm
    Type HB7735
    Skæremateriale HM
    Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Plattestørrelse 25 mm
    Belægning TiAlN
    Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
    Passer til gevind M16
    Antal skær Z 12
    Skæreretning højre og venstre
    Hel profil ja
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218061 2
    EAN/GTIN 4045197412614
    Producentnummer 218061 2

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stål < 55 HRC
    H
    25
    Stål < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG (G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
    To skær.

    Anvendelse:

    Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

    Bemærk:

    I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
    Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
    Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven