{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektiv ⌀D | 20,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 37 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 25 | |
Antal skær Z | 3 | |
Samlet længde Li alt | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Fikseringsskrue | 219926 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218050 20,5/37 | |
EAN/GTIN | 4045197412515 | |
Producentnummer | 218050 20,5/37 |