High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ⌀D / udhængslængde L1: 13,6/26mm

Art.-nr.: 218050 13,6/26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektiv ⌀D / udhængslængde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse ved boringstype: Bundhul; gennemgangshul
  • Skæreretning: Venstre og højre
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektiv ⌀D 13,6 mm
Udhængslængde L1 26 mm
Skaftudførelse Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning Venstre og højre
Indvendig køling ja
Plattestørrelse 24
Antal skær Z 1
Samlet længde Li alt 82 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Fikseringsskrue 219926
Antal spånnoter 1
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218050 13,6/26
EAN/GTIN 4045197447142
Producentnummer 218050 13,6/26

Betegnelse

Udførelse:

HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.

Bemærk:

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.
Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven