KOMET® vendeskærsplatte 14-660

Art.-nr.: 216770 14-660
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    183,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
990 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjørneradius 0,4 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 090204 EN
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216770 14-660
EAN/GTIN 2050002046641

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven