KOMET® vendeskærsplatte 14-6603

Art.-nr.: 216770 14-6603
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    184,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    153,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjørneradius 0,4 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 090204 EN
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216770 14-6603
EAN/GTIN 4047109180086
Producentnummer W30 14660.338425

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.
Forsynet med en ekstra affasning for at opnå åbent snit. Frivinkel 15°.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven