KOMET® forsænker 45° M14

Art.-nr.: 216600 M14
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Vinkel på forsænker: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 11 mm
Til DIN-skruer med undersænk- hoved M14
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling nej
Antal skær Z 1
Antal vendeskærsplatter 2
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 26 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende vendeskærsplatter TO.. 0902
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-660
Vendeplatteskruesæt 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Vinkel på forsænker 90 grader
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216600 M14
EAN/GTIN 4047109013018
Producentnummer F10 00071

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning af runde huller og langhuller og til fræsning af trapeztandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 − M20.
Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Til DIN-skruer med undersænk- hoved Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven