{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 12 mm | |
Til DIN-skruer med undersænk- hoved | M16 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 2 | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | TO.. 1403 | |
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 | 26-660 | |
Vendeplatteskruesæt | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Vinkel på forsænker | 90 grader | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 216600 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109003972 | |
Producentnummer | F10 00081 |