{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Rejfevinkel, fremad | 60 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende vendeskærsplatter | 260982 HB725-1 | |
Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216552 16 | |
EAN/GTIN | 4045197851741 | |
Producentnummer | 216552 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fasfræser 60°, Weldon-skaft, Type: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
961,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
3.292,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.255,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Udhængslængde L1 | 35 mm | 20,5 mm | 20 mm | 32 mm |
Samlet længde Li alt | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 26 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 28,8 mm |
passende vendeskærsplatter | 260982 HB725-1 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Cylinderskaft | Weldon-skaft |
Produkttype | Fasfræser | Fasfræser | Fasfræser | Fasfræser |