{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 18,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 05T104 | |
Vendeplatteskruesæt | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197482174 | |
Producentnummer | 216460 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
High-performance fasfræser 45° 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.808,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
707,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Samlet længde Li alt | 100 | 100 |
Indvendig køling | ja | nej |
passende vendeskærsplatter | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | Weldon-skaft |
Vendeplatteskruesæt | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 | 20 |