High-performance fasfræser 45° 20 mm

Art.-nr.: 216460 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Rejfevinkel, baglæns: 45
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse Cylinderskaft
Rejfevinkel, baglæns 45 grader
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 6
⌀ D 20 mm
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 26,7 mm
Udhængslængde L1 20 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende vendeskærsplatter SC.. 05T104
Vendeplatteskruesæt 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216460 20
EAN/GTIN 4045197553065
Producentnummer 216460 20

Betegnelse

Anvendelse:

Til effektiv gennemførelse af meget små affasningsopgaver. Til forlæns og baglæns fasning med høj hastighed.
Baglæns fasning fra str. 6 mulig.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,6 med klinge nr. 674252 str. 6IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven