{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Rejfevinkel, baglæns | 45 grader | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 1 | |
⌀ D | 2 mm | |
Maks. affasnings-⌀ Dmaks | 8,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 05T104 | |
Vendeplatteskruesæt | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 216460 2 | |
EAN/GTIN | 4045197482143 | |
Producentnummer | 216460 2 |