SCLT 05T104 diamantbelagt, HB7810, Type: ALU

Art.-nr.: 216463 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCLT 05T104
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 − 0,18 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 1,98 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216463 ALU
EAN/GTIN 4045197658234
Producentnummer 216463 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1000
Aluminium (med korte spåner)
N
900
Alu > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven