{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Holdegevind M | M8 | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215962 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939975 | |
Producentnummer | 215962 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.452,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.445,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |