GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm

Art.-nr.: 215962 25/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Samlet længde Li alt 30 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Holdegevind M M12
passende vendeskærsplatter LO.U0904..
Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215962 25/4
EAN/GTIN 4045197939999
Producentnummer 215962 25/4

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8 IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven