{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende vendeskærsplatter | AP..1003 | |
Vinkel γ | 60 grader | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 9 | |
Samlet længde Li alt | 52 mm | |
Mindste ⌀ D | 17 mm | |
Største ⌀ D1 | 45 mm | |
Mulig fasbredde b | 13 mm | |
Opnåelig faslængde l | 27,5 mm | |
Opnåelig fashøjde h | 24 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
Tandtilspænding ved hmax | 0,12 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 215795 60 | |
EAN/GTIN | 4045197383242 | |
Producentnummer | 215795 60 |