{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende vendeskærsplatter | AP..1003 | |
Vinkel γ | 15 grader | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 9 | |
Samlet længde Li alt | 52 mm | |
Mindste ⌀ D | 17 mm | |
Største ⌀ D1 | 70 mm | |
Mulig fasbredde b | 27 mm | |
Opnåelig faslængde l | 27,5 mm | |
Opnåelig fashøjde h | 7 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Tandtilspænding ved hmax | 0,4 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 215795 15 | |
EAN/GTIN | 4045197383211 | |
Producentnummer | 215795 15 |