APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400

Art.-nr.: 215879 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.804 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type ST1400
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215879 ST1400
EAN/GTIN 4045197554475
Producentnummer 215879 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
440
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
250
Stål < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
210
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven