APMT 100305 TR ST1400

Art.-nr.: GG2127 ST1400
Sæt pris 50 styk (DKK 52,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2127 ST1400
EAN/GTIN 4067263078814
Producentnummer GG2127 ST1400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
440
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
250
Stål < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG (G)
K
210
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Passer til:

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800215870.

Indhold:

50 × 215879 ST1400

Bemærk:

Vejledende værdier for anvendelse
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven