{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 123 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,7 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,3 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 57,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215575 63/8 | |
EAN/GTIN | 4045197409386 | |
Producentnummer | 215575 63/8 |