• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 80/10mm

Art.-nr.: 215575 80/10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 77 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 157 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 158 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,8 mm
Rampingvinkel αmaks 0,23 grader
Rampinglængde L for αmaks 74,5 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1335..
Vendeplatteskruesæt 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215575 80/10
EAN/GTIN 4045197409409
Producentnummer 215575 80/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. Den nye generation af high-performance vendeplattehjørnefræsere med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring ved ustabile forhold eller til spindler med lav dreveffekt.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 2 mm skal platteholderen modificeres.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven