{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 81 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,47 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 36,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215575 42/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750754 | |
Producentnummer | 215575 42/5 |